Pastille abrasive diamant COMBIDISC CD Ø 25 mm D126/P 120 pour le titane, le verre, le PRFV et la pierre

Réf.: 4007220750315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit disques abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220750315
    EAN / GTIN 4007220750315
    Réf. fabricant 42740002

    Description

    Description:

    Convient parfaitement à l'usinage des revêtements de protection contre l'usure et renforcements en carbure de tungstène, carbure de chrome, carbure de titane, etc. Particulièrement recommandé pour l'usinage des matériaux utilisés dans la fabrication de propulseurs ainsi que pour l’usinage de matériaux extrêment durs. Granulométrie ISO 6344 : P 120. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.

    Caractéristique(s):

    • Système de serrage: Système CD
    • Tr/min, opt., de: 7500 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 15000 RPM
    • Abrasif: Diamant
    • Ø extérieur, métrique: 25 mm
    • Granulométrie: 126

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
    • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
    • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Utiliser avec des plateaux-supports COMBIDISC durs ou mi-durs.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Alliages à base de cobalt
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Pierre
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Pierre; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

    Livraison:

    • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.
    • La granulométrie est indiquée en μm.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier