Écouvillon IBU Ø 15x100 mm avec œillet en fil de laiton Ø 0,15

Réf.: 4007220749142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Brosse intérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220749142
    EAN / GTIN 4007220749142
    Réf. fabricant 43679242
    Article hors catalogue L51510 459

    Description

    Description:

    Pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage faciles sur les trous taraudés et les encoches, par ex. les rainures à clavette. Convient spécialement aux travaux de brossage en utilisation manuelle. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.

    Caractéristique(s):

    • Largeur métrique: 100 mm
    • Système de fixation: Usage manuel
    • Ø de garniture: 0.15 mm
    • Ø extérieur, métrique: 15 mm
    • Garnissage: Fil en laiton (MES)
    • Longueur, totale: 300 mm

    Avantage(s):

    • Permettent une précision et une efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les surfaces intérieures de tubes et d’alésages.
    • Fonctionne sans émettre d'étincelles.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Élimination des couches oxydées
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Laiton
      • Cuivre
      • Autres métaux non ferreux
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux; Zinc