Description:
Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et les alésages très profonds. Ils se montent dans la pince de serrage de la machine pneumatique/électrique ou dans le porte-outil de la transmission flexible et exigent en supplément un guidage manuel. Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et les alésages très profonds. Ils se montent dans la pince de serrage de la machine pneumatique/électrique ou dans le porte-outil de la transmission flexible et exigent en supplément un guidage manuel. Prolongateur pour broches d’entraînement pour l’utilisation manuelle avec un diamètre de 13 mm, une longueur de 800 mm, une fixation d’outil de 6 mm et une fixation de tige de 8 mm. 2 clés de serrage DM SW 6/7 mm et 1 pince de serrage 3 mm.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 25000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 10
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
- Poids net: 0.772 kg
- Ø de fixation de tige [mm]: 8
- Ø de broche, max.: 13 mm
- Ø de fixation d’outil: 6 mm
- Longueur, tenon de fixation: 28 mm
- Longueur, totale: 906 mm
Avantage(s):
- Alternative économique aux fraises et meules sur tige longue fabriquées sur mesure.
Livraison:
- Les longueur spéciales sont disponibles sur demande.
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée est de 25 000 tr/min.
- Attention ! Lorsque vous utilisez des prolongateurs de broche, respectez les prescriptions de sécurité et vigueur et les règlements de prévention des accidents. Ne montez pas d'outils excessivement grands sur le prolongateur étant donné que leur entraînement est assuré par une seule âme. Le prolongateur et la machine doivent être guidés sur un même axe. Le prolongateur sera endommagé s'il est incliné ou utilisé pour faire levier.
- Lors de l’utilisation de tiges longues, il est nécessaire d’introduire l’outil dans la pièce à usiner (par ex. alésages, tuyaux, conduits ou rainures) avant la mise en marche de la machine motrice. Le prolongateur est uniquement conçu pour l’utilisation manuelle avec des machines pneumatiques/électriques adaptées ou des porte-outils à transmission flexible pour outils à tige standard. Il se monte dans la pince de serrage fixe des machines et s’utilise avec un outil compatible en termes de vitesse de rotation. Il est strictement interdit de le serrer au niveau du rayon d’arrondi. Le montage d’un second prolongateur ou d’outils à tige rallongée est interdit.