Plateau-support COMBICLICK Ø 115/125 mm, filetage M14 pour meuleuses d'angle 115&125

Réf.: 4007220725764
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725764
EAN / GTIN 4007220725764
Réf. fabricant 44890150
Article hors catalogue L51050 8

Description

Exécution:

  • moyenne

Description:

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d’utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d’angle courantes. Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Dureté CC-GT (moyen) = noir

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CC-GT 115-125
  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 115, 125
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 115/125, fixation M14
  • Exécution: moyenne
  • Ø de filetage: M14

Avantage(s):

  • Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.
  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable et un changement d'outil rapide.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.