Disque à lamelles POLIFAN PFF 180x22,23 mm, plat, CO-COOL 40 SG STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220725474
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725474
EAN / GTIN 4007220725474
Réf. fabricant 67660485

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN avec ponçage sans échauffement pour des matériaux difficiles à usiner tels que l’acier fortement allié et résistant à la corrosion, les alliages à base de nickel ou de titane.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: PFF / A / T27
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • L'effet d'auto-affûtage du grain céramique garantit un résultat optimal même sur les matériaux difficiles à usiner.
  • Apport de chaleur à la pièce nettement réduit par rapport aux autres disques à lamelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Croûte de laminage
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Calamine
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages d'aluminium, durs; Croûte de laminage; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier