• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à lamelles POLIFAN PFC 125x22,23 mm, conique, CO-COOL 40 SG STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220725467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725467
EAN / GTIN 4007220725467
Réf. fabricant 67760425
Article hors catalogue L51120 119

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN avec ponçage sans échauffement pour des matériaux difficiles à usiner tels que l’acier fortement allié et résistant à la corrosion, les alliages à base de nickel ou de titane.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • L'effet d'auto-affûtage du grain céramique garantit un résultat optimal même sur les matériaux difficiles à usiner.
  • Apport de chaleur à la pièce nettement réduit par rapport aux autres disques à lamelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Croûte de laminage
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Calamine
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages d'aluminium, durs; Croûte de laminage; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier