Description:
Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. Grâce à ce plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Rendement d'enlèvement de matière élevé et longue durée de vie pour les travaux de ponçage grossier.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 50
Avantage(s):
- Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
- Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
- Le remplacement très rapide et facile des outils réduit les frais d'exploitation.
- COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux éléments de serrage saillants et d’obtenir un taux d’utilisation très élevé de l’abrasif utilisé.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques en fibre COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Utiliser une meuleuse d’angle puissante lorsque la pression appliquée est accrue.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titane
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane
Livraison:
- Commander les plateaux-supports COMBICLICK séparément.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.