• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque en fibres à grain corindon Ø 115 mm, A-COOL50 pour ponçage sans échauffement sur l’acier inoxydable

Réf.: 4007220696347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220696347
EAN / GTIN 4007220696347
Réf. fabricant 64125111
Article hors catalogue L51050 2028

Description

Description:

Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Pour le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux faiblement thermoconducteurs comme l'acier inoxydable (INOX). Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Ø d’alésage: 22 mm
  • Abrasif: Corindon A-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 50

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
  • Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier inoxydable (INOX)

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.