Limes à liant vitrifié KFF plates 0,5x4x150 mm A700 pour fabrication d'outils et de moules

Réf.: 4007220668917
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220668917
EAN / GTIN 4007220668917
Réf. fabricant 40100070
Article hors catalogue L51100 709
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les limes à liant vitrifié se composent de fibres céramique d'excellente qualité insérées et orientées dans un liant spécial à base de résine synthétique. Elles conviennent à l'usinage de surfaces et de zones difficiles d'accès dans la fabrication d'outils et de moules. Code couleur de granulométrie 700 = bleu

Caractéristique(s):

  • Forme: Plate
  • Largeur métrique: 4 mm
  • Abrasif: Fibre céramique
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 700
  • Hauteur: 0.5 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour un enlèvement de matière maximal, tenir la lime à 45°.
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)