Plateau-support hautes performances avec écrou de serrage Ø 125 H-GT125 M14 pour meuleuse d’angle 125

Réf.: 4007220668122
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220668122
EAN / GTIN 4007220668122
Réf. fabricant 44890090
Article hors catalogue L51100 63
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateau-support hautes performances présentant une durée de vie élevée grâce à sa matière plastique renforcée de fibres de verre résistante à l’usure. Les disques fibre convainquent par leur robustesse et leur rigidité permettant un rendement d’enlèvement de matière élevé et sans échauffement grâce aux ailettes de refroidissement disposées radialement.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: H-GT 125
  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 125
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 125, fixation M14
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de filetage: M14

Livraison:

  • L'écrou de serrage correspondant est fourni.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.