Plateau-support pour écrou de serrage Ø 180 GT M14 pour meuleuse d’angle 180

Réf.: 4007220668085
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220668085
EAN / GTIN 4007220668085
Réf. fabricant 44890060
Article hors catalogue L51100 62

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateau-support en caoutchouc très flexible pour une adaptation optimale aux contours. Conforme à ISO 15636.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: GT 180
  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 180
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 180, fixation M14
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de filetage: M14

Livraison:

  • L'écrou de serrage correspondant est fourni.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop