• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau-support pour écrou de serrage Ø 115 GT M14 pour meuleuse d’angle 115

Réf.: 4007220668054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220668054
EAN / GTIN 4007220668054
Réf. fabricant 44890030

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateau-support en caoutchouc très flexible pour une adaptation optimale aux contours. Conforme à ISO 15636.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: GT 115
  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 115
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 115, fixation M14
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de filetage: M14

Livraison:

  • L'écrou de serrage correspondant est fourni.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.