• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POLISTAR PST Ø 40 mm, alésage Ø 3 mm, A80 pour le ponçage des alésages et des tubes

Réf.: 4007220661550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220661550
EAN / GTIN 4007220661550
Réf. fabricant 42730408
Article hors catalogue L51100 748

Description

Description:

Les étoiles abrasives POLISTAR sont des outils souples spécialement conçus pour l’usinage des surfaces intérieures d’alésages et de tubes.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 19000 RPM
  • Tr/min, opt.: 7200 RPM
  • Ø d’alésage: 3 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 40 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Usinage optimal des petits diamètres intérieurs grâce aux dimensions de l'outil.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Les POLISTAR peuvent être superposées en plusieurs couches. Pour une utilisation optimale de l’abrasif, les décaler les unes par rapport aux autres. PST 40/3 pour alésage Ø 15–25 mm.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.
  • Les POLISTAR sont livrées en feuilles. Contenu d’une feuille : 10 pièces.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.