Exécution:
Description:
Pour les travaux de nettoyage grossiers en mode périphérique, notamment l'élimination de la peinture, de la calamine, des traces d'échauffement, de la rouille et des résidus de colle. POLICLEAN est un non-tissé de nettoyage abrasif à structure grossière, développé à partir d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grains abrasifs.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 10000 RPM
- Tr/min, opt., de: 4000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 5100 RPM
- Exécution: PCLZY
- Largeur métrique: 13 mm
- Ø d’alésage: 6 mm
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 75 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, tige: 40
Avantage(s):
- La version standard (noire) est plus souple et produit une finition de surface plus fine.
- Adaptation optimale au contour, sans encrassement de l’outil grâce à une flexibilité élevée et structure ouverte.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.