• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Écouvillon IBU Ø 20x80 mm M6, filament SiC Ø 0,90, grain 180

Réf.: 4007220660652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220660652
EAN / GTIN 4007220660652
Réf. fabricant 43679074
Article hors catalogue L51510 26

Description

Description:

Convient spécialement à l’ébavurage et au nettoyage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C. En plus du filetage, cet écouvillon est également muni d’une tige lisse de 6 mm.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 1000 RPM
  • Largeur métrique: 80 mm
  • Système de fixation: Filetage
  • Ø de garniture: 0.1 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: M6
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 180
  • Longueur, totale: 120 mm

Avantage(s):

  • Montage possible dans les pinces de serrage grâce à la tige lisse intégrée.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Remarque(s):

  • Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.