Description:
Convient spécialement à l’ébavurage et au nettoyage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. En plus du filetage, cet écouvillon est également muni d’une tige lisse de 6 mm.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 1000 RPM
- Largeur métrique: 80 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.2 mm
- Ø extérieur, métrique: 13 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Ø de filetage: M6
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, totale: 120 mm
Avantage(s):
- Montage possible dans les pinces de serrage grâce à la tige lisse intégrée.
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Plastiques thermodurcissables
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois
Remarque(s):
- Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.