Description:
PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Parfait pour les travaux de brossage faciles sur surfaces fines. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C. Le diamètre de 0,15 mm de la garniture permet un brossage doux et génère un état de surface fin.
Caractéristique(s):
- Nombre, rangées: 4
- Système de fixation: Usage manuel
- Ø de garniture: 0.15 mm
- Garnissage: Fil en laiton (MES)
- Longueur, garniture: 20 mm
- Longueur, totale: 220 mm
Avantage(s):
- Fonctionne sans émettre d'étincelles.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Élimination des couches oxydées
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Laiton
- Cuivre
- Autres métaux non ferreux
- Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux