Description:
PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Parfait pour les travaux de brossage faciles sur surfaces fines. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Le diamètre de 0,15 mm de la garniture permet un brossage doux et génère un état de surface fin.
Caractéristique(s):
- Nombre, rangées: 4
- Système de fixation: Usage manuel
- Ø de garniture: 0.15 mm
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 20 mm
- Longueur, totale: 220 mm
Avantage(s):
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: À usage manuel