Brosse plate large non torsadée RBU Ø 250x30xalésage variable, fil d’acier Ø 0,30, touret à meuler

Réf.: 4007220658772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220658772
    EAN / GTIN 4007220658772
    Réf. fabricant 43506601
    Article hors catalogue L51510 152

    Description

    Description:

    Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Spécialement développé pour une utilisation industrielle.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 3600 RPM
    • Tr/min, opt., de: 1800 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 2700 RPM
    • Largeur métrique: 30 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: AK 32-2
    • Ø d’alésage, max.: 50.8 mm
    • Ø d’alésage: 31.8 mm
    • Ø de garniture: 0.3 mm
    • Ø extérieur, métrique: 250 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Granulométrie: Aucune indication
    • Longueur, garniture: 50 mm

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce à une très longue durée de vie.
    • Possibilité de regroupement sans jeu en rouleaux de grande largeur grâce à une conception particulière. Cela permet une finition de surface homogène.
    • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

    Livraison:

    • Cette brosse plate est livrée avec un assortiment d'adaptateurs AK 32-2.

    Produits adaptés

    Accessoires