• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate non torsadée RBU Ø 100x10 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,30

Réf.: 4007220658451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220658451
EAN / GTIN 4007220658451
Réf. fabricant 43109001
Article hors catalogue L51510 172

Description

Description:

Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et de la peinture. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 9000 RPM
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Granulométrie: Aucune indication
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 50 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.