• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transmission flexible BW 6 Z DIN10/DPF sans porte-outil 24 000-11 000 tr/min / 1 460-600 W

Réf.: 4007220657720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220657720
EAN / GTIN 4007220657720
Réf. fabricant 86210010

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 6 DPF/SRF

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Transmission flexible sans porte-outil avec raccord à ressort duplex DPF.

Caractéristique(s):

  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 9000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 18000 RPM
  • Exécution: Système transmission flexible 6 DPF/SRF
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 10 mm
  • Raccord côté porte-outil G: DPF
  • Plage de puissance, à: 1460 Watt
  • Longueur métrique: 1250 mm
  • Poids net: 0.8 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 10
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Hauteur: 12 mm

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.