• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied de table TS L 1400

Réf.: 4007220657683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220657683
EAN / GTIN 4007220657683
Réf. fabricant 86320001
Article hors catalogue L51050 1122

Description

Exécution:

  • Pied de table

Description:

Accessoires adaptés aux machines à transmission flexible RUER. Pied de table TS L 1400 pour fixation avec un serre-joint sur une surface de travail d’une épaisseur maximale de 65 mm. Une rallonge télescopique permet un réglage jusqu’à 140 cm de hauteur. Charge maximale : 10 kg.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: TS L 1400
  • Exécution: Pied de table
  • Longueur métrique: 1400 mm
  • Poids net: 2.17 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier