Description:
Appareil à limer pour les processus d'usinage mécaniques de limage, meulage et polissage silencieux et de haute précision. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Machine pneumatique en version à gâchette tournante. Elle doit uniquement être utilisée sans huile. Fixations d’outils : tige ronde ø 3 mm, fente (LxlxP) 10x1,5x10 mm pour limes à liant vitrifié. Flexible d’échappement de 0,32 m et flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ intérieur et douille à emboîter à filetage (STGA), 1 clé de serrage, porte-outil.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Type de gâchette: Lime pour tour
- Largeur métrique: 28 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.05 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.03 m³/min
- Longueur métrique: 220 mm
- Poids net: 0.18 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 4 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Fréquence, à partir de: 22000 Hub/min
- Hauteur: 28 mm
- Longueur de course: 0.7 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- La machine convient aux limes à tige ronde.
- La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
- Légère et maniable.
Remarque(s):
- L'emploi d'huile dans l'air comprimé peut endommager le moteur.