• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse monobloc avec poignée HBB, 8 rangs, fil d'acier Ø 0,45 mm

Réf.: 4007220647295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220647295
EAN / GTIN 4007220647295
Réf. fabricant 43678003
Article hors catalogue L51510 428

Description

Description:

Brosse métallique avec poignée pour nettoyage grossier de grandes surfaces. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 8
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.45 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 35 mm
  • Longueur, totale: 235 mm

Avantage(s):

  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Version avec fil plat pour un effet de brossage agressif.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Grainage
  • Types de machine motrice: À usage manuel