• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à ébarber E 100x6,3x16 mm gamme universelle PSF STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220643273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220643273
EAN / GTIN 4007220643273
Réf. fabricant 62010720

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à ébarber pour acier et acier inoxydable (INOX) à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15300 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 6.3 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à une capacité abrasive élevée.
  • Durée de vie élevée.
  • Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance. Meulage doux, enlèvement de matière très performant même avec une faible pression d'appui.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier