Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à ébarber pour acier et acier inoxydable (INOX) à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 4.1 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
- Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à une capacité abrasive élevée.
- Durée de vie élevée.
- Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance. Meulage doux, enlèvement de matière très performant même avec une faible pression d'appui.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour le meulage des soudures d’angle.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Usinage de la soudure en première passe; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier