Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD propose des disques à ébarber particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d'excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à ébarber optimisé en corindon zirconien conçu pour les travaux réalisés dans les fonderies et ateliers d'ébarbage sur la fonte, pouvoir abrasif et durée de vie exceptionnels.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z, corindon A et carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail maximale et grande rentabilité grâce à une capacité abrasive exceptionnelle.
- Durée de vie exceptionnelle.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de surface
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Peau de fonderie
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Matériaux pouvant être usinés: Peau de fonderie; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)