Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à ébarber en corindon zirconien à pouvoir abrasif très élevé et durée de vie exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 10200 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z et corindon A
- Ø extérieur, métrique: 150 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail très rapide et rentabilité maximale grâce à une très bonne capacité de meulage.
- Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie hors du commun.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier