• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuille abrasive papier corindon 230x280 mm, BP A40, universel pour bois, peinture et vernis

Réf.: 4007220622520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220622520
EAN / GTIN 4007220622520
Réf. fabricant 45015204
Article hors catalogue L51050 2097

Description

Description:

L'abrasif corindon A est l’alternative économique pour le traitement sous contrainte normale des surfaces en bois et métalliques peintes. Le papier en feuilles est conforme ISO 21948. La granulométrie 40 est livrée en unités d'emballage de 50 pièces.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 230 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Bonne adhérence des grains sur le papier robuste.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc