Meule pour touret Ø 150x20 mm, alésage Ø 32 mm, SiC120 pour matériaux durs, par ex. le carbure

Réf.: 4007220610206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules de touret

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220610206
    EAN / GTIN 4007220610206
    Réf. fabricant 39008425
    Article hors catalogue L51090 594

    Description

    Description:

    Les meules pour touret PFERD sont adaptées aux tourets à meuler courants. La version CARBIDE est utilisée sur les matériaux durs, notamment pour l'affûtage des outils en carbure.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 4500 RPM
    • Largeur métrique: 20 mm
    • Ø d’alésage: 32 mm
    • Ø extérieur, métrique: 150 mm
    • Granulométrie: 120

    Avantage(s):

    • Longue durée de vie.
    • Grande stabilité géométrique.
    • Rendement de meulage élevé.
    • Bague de réduction intégrée assurant un montage sur la plupart des broches de touret.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Retirer régulièrement le disque pour dégager les grains tranchants et conserver une surface de meulage droite. Ajuster en permanence le diamètre de la meule (largeur de colonne max. 3 mm).
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Affûter; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: Touret à meuler

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Verre
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Carbure
      • Matériaux pouvant être usinés: Verre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Carbure

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 35 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • Avant de monter l’outil, veiller à ce qu’il ne soit pas fissuré (les abrasifs intacts donnent un son clair).

    Produits adaptés

    Accessoires