• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule pour touret Ø 150x16 mm, alésage Ø 32 mm, A24 pour travaux de ponçage universels

Réf.: 4007220610138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220610138
EAN / GTIN 4007220610138
Réf. fabricant 39008418
Article hors catalogue L51090 759

Description

Description:

Les meules pour touret PFERD sont adaptées aux tourets à meuler courants. La version UNIVERSAL est parfaite pour une utilisation universelle en atelier.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4500 RPM
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Ø d’alésage: 32 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 24

Avantage(s):

  • Longue durée de vie.
  • Grande stabilité géométrique.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Bague de réduction intégrée assurant un montage sur la plupart des broches de touret.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Retirer régulièrement le disque pour dégager les grains tranchants et conserver une surface de meulage droite. Ajuster en permanence le diamètre de la meule (largeur de colonne max. 3 mm).
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Affûter; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Touret à meuler

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier inoxydable (INOX); Acier

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 35 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Avant de monter l’outil, veiller à ce qu’il ne soit pas fissuré (les abrasifs intacts donnent un son clair).

Produits adaptés

Accessoires