Description:
Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et se montent dans la pince de serrage de la machine (machine pneumatique ou électrique) ou dans le porte-outil de la transmission flexible. Les prolongateurs pour broches d’entraînement constituent une alternative économique aux fraises et meules sur tige longue fabriquées sur mesure. Prolongateur pour broches d’entraînement avec une longueur de travail d’env. 50 mm, une fixation d’outil de 6 mm et une fixation de tige de 8 mm. Prolongateur recommandé pour moteurs à vitesse de rotation maximale de 20 000 tr/min. 1 clé de serrage DM SW 9/11 mm, 1 clé de serrage STS D 2,5 mm et 1 pince de serrage 6 mm.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 20000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 10
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
- Poids net: 0.055 kg
- Ø de fixation de tige [mm]: 8
- Ø de broche, max.: 12 mm
- Ø de fixation d’outil: 6 mm
- Longueur, tenon de fixation: 30
- Longueur, totale: 95 mm
Remarque(s):
- Attention ! Lorsque vous utilisez des prolongateurs de broche, respectez les prescriptions de sécurité et vigueur et les règlements de prévention des accidents. Lors de l'utilisation de tiges longues, il est indispensable d'introduire l'outil dans la pièce à usiner (par ex. alésages, tuyaux, conduits ou rainures) avant la mise en marche de la machine motrice. Le prolongateur ne doit en aucun cas sortir de la pièce avec l'outil pendant le fonctionnement. Risque élevé d'accident en cas de non-respect ! Dans de mauvaises conditions d'utilisation, le prolongateur risque de se plier avec l'outil monté.
- Le prolongateur est uniquement conçu pour l'utilisation manuelle avec des machines pneumatiques/électriques adaptées ou des porte-outils à transmission flexible pour outils à tige standard. Il se monte dans la pince de serrage fixe des machines et s'utilise avec un outil compatible en termes de vitesse de rotation. Il est strictement interdit de le serrer au niveau du rayon d'arrondi. Le montage d'un second prolongateur ou d'outils à tige rallongée est interdit.
- La vitesse de rotation maximale autorisée est de 20 000 tr/min.