Description:
Pour le ponçage grossier à fin universel dans l'industrie et les métiers de l'artisanat. Les disques auto-agrippants conviennent à une utilisation universelle sur les métaux, le bois et la peinture, ainsi qu'au ponçage fin de grandes surfaces avec des meuleuses excentriques. Les disques abrasifs auto-agrippants avec trous pour extraction sont conformes ISO 21951, forme A : 8 trous Ø 10 mm, cercle primitif 65 mm, ISO 21951 – Taille nominale 9
Caractéristique(s):
- Nombre, perforations: 8 Stück
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 150 mm
- Granulométrie: 60
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil et aux performances abrasives élevées.
- Encrassement minime pour une durée de vie maximale.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: Meuleuse excentrique
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)