• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle pneumatique PWSA 4/200 HV 20 000 tr/min / 300 W

Réf.: 4007220598184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220598184
EAN / GTIN 4007220598184
Réf. fabricant 80700277
Article hors catalogue L51700 31

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La puissante machine présente une tête angulaire de faible hauteur et convient aux travaux réalisés à une seule main. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 3 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 300 Watt
  • Vitesse de rotation: 20000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 5
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 37 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.57 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.42 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
  • Poids net: 0.52 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 69 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • La machine présente une tête angulaire de faible hauteur et est bien adaptée pour les zones d'usinage étroites.
  • Bon rapport taille, poids, performance.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier