Exécution:
Description:
Convient à l’usinage universel de surfaces petites et moyennes en métal, notamment pour éliminer les traces de pré-ponçage ou les marques d’oxydation et pour les travaux d’ébavurage légers. Permet d’obtenir des surfaces mates et satinées. Granulométrie POLIVLIES 240 F = fine (bleu) Le système de serrage CDR est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage extérieur (plastique). Également adapté pour les systèmes courants : Roloc™, Lockit,Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.
Caractéristique(s):
- Système de serrage: Système CDR
- Tr/min, opt., de: 3800 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 5000 RPM
- Exécution: fin, bleu
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 75 mm
- Granulométrie: 240 F
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
- Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les rondelles en non-tissé COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Lors du ponçage, l'apport d'huile ou d'eau permet d'obtenir une meilleure finition de surface, une baisse de la température et une durée de vie accrue.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Commander les plateaux supports COMBIDISC séparément.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.