Assortiment de flasques de serrage SFS 76 M14 pour plus de stabilité latérale en cas de disques à tronçonner minces 180/230 mm

Réf.: 4007220595275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220595275
    EAN / GTIN 4007220595275
    Réf. fabricant 33500760
    Article hors catalogue L51080 231

    Description

    Description:

    Assortiment de flasques de serrage servant à améliorer la stabilité latérale et la précision du guidage, notamment lors de l’utilisation de disques à tronçonner de 1,6 à 2,0 mm d’épaisseur, dans les diamètres 180 et 230 mm. Cet assortiment peut être utilisé avec toutes les meuleuses d'angle du commerce à broche d'entraînement M14.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SFS 76 M14
    • Convient pour: M 14
    • Ø extérieur, métrique: 76 mm