Description:
Brosse très agressive. Convient parfaitement aux travaux de brossage difficiles tels que l’ébavurage, le nettoyage, le dérouillage et le décalaminage ainsi qu’à l’élimination de projections de soudage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.
Caractéristique(s):
- Nombre, torsades: 28 Stück
- Emballages: Emballage POS
- Tr/min, max.: 15000 RPM
- Tr/min, opt., de: 7500 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
- Largeur métrique: 15 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.5 mm
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Ø de filetage: M14x2
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 19 mm
Avantage(s):
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie et un enlèvement de matière extrêmes.
- Grand confort de travail grâce à un fonctionnement régulier sans à-coups.
- Convient à l’usinage des angles et des bords, étant donné que les torsades se desserrent peu.
- Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
- Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)