Papier abrasif résistant à l’eau 230x280 mm, BP W SiC240 pour traitement de la peinture

Réf.: 4007220588260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
    Type de produit Papier abrasif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220588260
    EAN / GTIN 4007220588260
    Réf. fabricant 45015024
    Article hors catalogue L51050 609

    Description

    Description:

    L'abrasif SiC peut être utilisé sur la peinture et le verre. Conçu spécialement pour les travaux de ponçage sous arrosage dans les systèmes de mise en peinture traditionnels. Le papier en feuilles est conforme ISO 21948.

    Caractéristique(s):

    • Largeur métrique: 230 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Longueur métrique: 280 mm
    • Granulométrie: 240

    Avantage(s):

    • Très bonne adhérence des grains sur un papier très flexible et léger.
    • Rendement de meulage extrême.
    • Utilisation à sec ou sous arrosage.
    • Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc