Rouleau de bande abrasive corindon, toile SBR largeur 40 mm x longueur 50 m, A400 pour application universelle

Réf.: 4007220587737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220587737
EAN / GTIN 4007220587737
Réf. fabricant 45016140
Article hors catalogue L51050 889

Description

Description:

La toile convient à l'utilisation universelle sous forte contrainte sur les aciers alliés et non alliés ainsi que sur les métaux non ferreux. Le carton est doté d'une arête tranchante pour découper des morceaux de bande abrasive sur le lieu de travail. SBR 40 correspond à la forme B, ISO 3366.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SBR 40
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Ø d’alésage: 75 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 50 m
  • Granulométrie: 400

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Usure faible grâce à une excellente résistance à la rupture et une très bonne adhérence des grains.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, couper à la longueur requise.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Les porte-rouleaux de bande abrasive doivent être commandés séparément.