Rouleau de bande abrasive corindon, toile SBR largeur 40 mm x longueur 50 m, A150 pour application universelle

Réf.: 4007220587690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220587690
    EAN / GTIN 4007220587690
    Réf. fabricant 45016115
    Article hors catalogue L51050 1052

    Description

    Description:

    La toile convient à l'utilisation universelle sous forte contrainte sur les aciers alliés et non alliés ainsi que sur les métaux non ferreux. Le carton est doté d'une arête tranchante pour découper des morceaux de bande abrasive sur le lieu de travail. SBR 40 correspond à la forme B, ISO 3366.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SBR 40
    • Largeur métrique: 40 mm
    • Ø d’alésage: 75 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Longueur métrique: 50 m
    • Granulométrie: 150

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Usure faible grâce à une excellente résistance à la rupture et une très bonne adhérence des grains.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, couper à la longueur requise.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Livraison:

    • Les porte-rouleaux de bande abrasive doivent être commandés séparément.

    Produits adaptés

    Accessoires