• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuille abrasive textile corindon 230x280 mm BG BR A999 pour l'acier en usinage sous forte contrainte

Réf.: 4007220587539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220587539
EAN / GTIN 4007220587539
Réf. fabricant 45013099
Article hors catalogue L51050 1064

Description

Aprašymas:

The brown cloth-backed variant is suitable for general, heavy-duty use on alloyed and non-alloyed steels, as well as non-ferrous metals. The cloth-backed abrasive sheets comply with ISO 21948.

Požymis:

  • Width, metric: 230 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Length, metric: 280 mm
  • Grit size: 999

Privalumai:

  • Very good grain adhesion on very flexible cloth.
  • High abrasive performance.
  • Oil and kerosene-resistant.
  • High tear strength with optimum quality.