Feuille abrasive textile corindon 230x280 mm BG BR A220 pour l'acier en usinage sous forte contrainte

Réf.: 4007220587461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220587461
EAN / GTIN 4007220587461
Réf. fabricant 45013022
Article hors catalogue L51050 1691

Description

Description:

La toile brune convient à l'utilisation universelle sous forte contrainte sur les aciers alliés et non alliés ainsi que sur les métaux non ferreux. La toile en feuilles est conforme à ISO 21948.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 230 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Granulométrie: 220

Avantage(s):

  • Très bonne adhérence des grains sur un tissu très flexible.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Résiste à l’huile et au pétrole.
  • Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop