• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuille abrasive textile corindon 230x280 mm BG BL A100 universelle pour le bois, la peinture et la laque (100)

Réf.: 4007220587300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220587300
EAN / GTIN 4007220587300
Réf. fabricant 45012010
Article hors catalogue L51050 1367

Description

Description:

La toile bleue est l'alternative économique pour le traitement sous contrainte normale des surfaces en bois et métalliques peintes. La toile en feuilles est conforme à ISO 21948. La granulométrie 100 est livrée en unités d'emballage de 100 pièces.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 230 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Granulométrie: 100

Avantage(s):

  • Bonne adhérence des grains sur le textile robuste.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc