• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé Allen SKS SW 3 MM

Réf.: 4007220584538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220584538
EAN / GTIN 4007220584538
Réf. fabricant 92785501
Article hors catalogue L51050 1140

Description

Description:

PFERD propose différentes clés Allen hexagonales (SKS) avec différentes ouvertures de clé (SW). Clé à angle hexagonale avec diamètre de 3 mm.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SKS SW 3MM
  • Poids net: 0.005 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier