• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à main HBU 2 rangs, fil d'acier Ø 0,35 mm, utilisation universelle

Réf.: 4007220572191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220572191
EAN / GTIN 4007220572191
Réf. fabricant 43671001
Article hors catalogue L51510 302

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Utilisation universelle pour tous les travaux simples de nettoyage et de dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 2
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 290 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: À usage manuel