• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires paire d’adaptateurs pour brosses plates non torsadées larges et en matériaux composites avec alésage 50,8 à 14

Réf.: 4007220549803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Adaptateur pour brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220549803
EAN / GTIN 4007220549803
Réf. fabricant 43690014
Article hors catalogue L51510 978

Description

Description:

PFERD propose différents adaptateurs pour brosses plates avec alésage. Convient aux brosses plates à partir d'un diamètre de brosse de 150 mm dans les versions large et composite.

Caractéristique(s):

  • Forme: Aucune indication
  • Pour ø d’alésage [mm]: 50,8 mm
  • Convient pour: RBU, version large ≥ ø 150 mm ␍RBUP, version composite ≥ Ø 150 mm
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 14

Avantage(s):

  • Permettent l'utilisation des brosses sur toutes les machines motrices par adaptation du diamètre d'alésage à la cote requise.
  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Livraison:

  • Un assortiment comprend de 2 adaptateurs.