• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bras adaptateur pour ponceuse à bande BSVAK 9/25-1X305 Longueur de bande : 305 mm x larg. : 3-12 mm

Réf.: 4007220544921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bras de contact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220544921
EAN / GTIN 4007220544921
Réf. fabricant 84200319
Article hors catalogue L51050 1901

Description

Description:

L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Bras adaptateur pour ponceuses à bande court avec rouleau pointu (largeur de support 1 mm) et avec taille de rouleau 9x25 mm pour bandes de 305 mm de longueur et 3, 6, 9 ou 12 mm de largeur.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BSVAK 9/25-1 x 305
  • Largeur de bande utilisable: 3, 6, 9, 12
  • Largeur métrique: 9 mm
  • Largeur de bande utilisable: 305
  • Poids net: 0.082 kg
  • Ø du rouleau, métrique: 25 mm

Avantage(s):

  • Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
  • Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
  • Version robuste en acier.
  • Utilisation de toute la largeur du galet.
  • Branches de fixation très étroites sur le galet avant.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier