Description:
Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec différentes dentures fraisées, soie et manche ergonomique. Face avant avec denture oblique et brise-copeaux, face arrière avec denture radiale, chants lisses. Utilisation sur les matériaux les plus variés, y compris matériaux de remplissage à base de résine synthétique et bois garni de clous, ainsi que les aciers jusqu’à 1 200 N/mm² et l’acier moulé, ou pour le limage des cordons de brasure. Combinaison de denture radiale pour l'enlèvement grossier de matière, le dégrossissage et la réalisation de surfaces sans stries et de denture oblique pour travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition des métaux tendres. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 611
- Largeur métrique: 24 mm
- Denture: Radiale 1/Oblique 2
- Longueur métrique: 250 mm
- Hauteur: 5.3 mm
- Manche compris: FH 4/1
Avantage(s):
- Conception extrêmement robuste.
- Utilisation polyvalente.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Acier moulé
- Autres métaux non ferreux
- Matières plastiques
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois