Description:
Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate taillée sur trois faces avec différentes dentures. Version avec soie et manche ergonomique. Taille croisée 1 sur la face avant pour le dégrossissage, taille simple 2 sur la face arrière et un chant pour l’affûtage. Combinaison de taille croisée pour le dégrossissage et l'usinage grossier et de taille simple pour l'affûtage des outils de coupe. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1212
- Largeur métrique: 25 mm
- Taille: Taille croisée 1/taille simple 2
- Longueur métrique: 200 mm
- Hauteur: 4.5 mm
- Manche compris: FH 4/1
Avantage(s):
- Dégrossissage et affûtage avec le même outil.
- Utilisation polyvalente.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)