Râpe à bois ronde avec manche 250 mm taille 2, usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220542231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220542231
EAN / GTIN 4007220542231
Réf. fabricant 11234257
Article hors catalogue L51060 449

Description

Description:

Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime ronde et pointue à taille de râpe circulaire. Forme E selon DIN 7263. Version avec soie. Pour les travaux sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. Taille de râpe pour travaux universels à la râpe. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1562
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Ø extérieur, métrique: 11.5 mm
  • Manche compris: FH 4

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Bois

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier